SANDVIK
SANDVIKの フライスカッター
SANDVIKの スローアウェイドリル
CoroDrill DE10 ドリルヘッド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2本)
切削径(Φmm)
13.1
トラスコ品番
706-8039
注文コード
68985056
品番
DE10-1310-130-M5
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
切削径・トラスコ品番・内容量
など
150
種類から選べます
他の種類を見る
並外れた強度と高いクランプ力を実現します。
ドリルヘッドとドリル本体間の接触点が最適化されているため、優れたセンタリング機能と振れの低減が保証されます。
用途
あらゆる産業の穴あけ加工に。
トラスコ品番
706-8039
車輪径(Φmm)
前輪固定車ノーパンタイヤ210、後輪自在車125
先端角(°)
158
適合被削材種
PMKNS
切削径(Φmm)
13.1
機能長さ(mm)
5.5207
寸法差(mm)
【先端と肩部】1.8383
商品説明動画
参考になった