CoroDrill DE10 ドリルヘッド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2本) 切削径(Φmm)13.5 トラスコ品番706-7517 注文コード68985151 品番DE10-1350-135-M5
参考基準価格(税別)¥28,000 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は切削径・トラスコ品番・内容量など150種類から選べます 他の種類を見る

並外れた強度と高いクランプ力を実現します。
ドリルヘッドとドリル本体間の接触点が最適化されているため、優れたセンタリング機能と振れの低減が保証されます。

用途あらゆる産業の穴あけ加工に。 トラスコ品番706-7517 車輪径(Φmm)前輪固定車ノーパンタイヤ210、後輪自在車125 先端角(°)158 適合被削材種PMKNSH 切削径(Φmm)13.5 機能長さ(mm)5.7391 寸法差(mm)【先端と肩部】1.8989

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする