カワムラサイクル
カワムラサイクルの 車イス
カワムラサイクルの 本体 車イス
車いす旅ぐるま(アルミ製)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
68986146
品番
KA6
参考基準価格(税別)
¥85,000
販売価格(税込)
¥45,980
販売価格(税別)
非課税商品
¥
45,980
バスケットに入れる
コンパクトで持ち運びしやすい簡易型介助用車いす。
旅行の通所、通院など短時間のご使用に適しています。
走行タイプ
介助
機能
コンパクト
材質(フレーム)
アルミ
質量(kg)
8.9
色
プラム
種類
介助式
規格
背折れ
耐荷重(kg)
75
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
(折りたたみ)270×640×610
松吉医科器械コード
24-4861-00