ティルトモジュール車いす

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68986322 品番GF・UNIDASH-SP
参考基準価格(税別)¥285,000 販売価格(税込) ¥279,800
販売価格(税別) 非課税商品
279,800

リクライニング・スイングアウト・エレベーティング機能をフル装備。
フルフラットにして移乗することができます。
フットサポートにはマルチエルゴエレベーティング機能、アームサポートにはウイング式高さ調節機能付。

走行タイプ介助 機能リクライニング、ティルト、跳ね上げアーム、スイングアウト、背折 材質(フレーム)アルミ 材質アルミ 質量(kg)27.2 種類ティルト・リクライニング式 角度(°)(リクライニング)90〜170 耐荷重(kg)100 水平(ティルト)角度0〜40° 松吉医科器械コード24-4855-00

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

車いすの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wheelchair/
2023-03-23

「車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする