ミキ
ミキの 車イス
ミキの 本体 車イス
ティルト&リクライング車いす(自走用)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68986338
品番
BAL-11
参考基準価格(税別)
¥177,000
販売価格(税込)
¥159,800
販売価格(税別)
非課税商品
¥
159,800
バスケットに入れる
ティルト&リクライニング機能を組み合わせて姿勢を保持します。
パンクや空気漏れのないハイポリマータイヤ仕様。
走行タイプ
自走
機能
リクライニング、ティルト、跳ね上げアーム、スイングアウト、背折
材質(フレーム)
アルミ
材質
アルミ
質量(kg)
24.4
色
ブルー
種類
自走式、ティルト・リクライニング式
角度(°)
(リクライニング)95〜115
耐荷重(kg)
100
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
(折りたたみ)435×1160×735
水平(ティルト)角度
0〜20°
松吉医科器械コード
24-3998-00