ミキ
ミキの 車イス
ミキの 本体 車イス
横乗り車いすラクーネ2
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
68986365
品番
LK-2
参考基準価格(税別)
¥195,000
販売価格(税込)
¥169,800
販売価格(税別)
非課税商品
¥
169,800
バスケットに入れる
アームサポートを持ち上げるだけで、駆動輪が自動で後方へ下がり、サイドガードを横に倒すと移動用ボードに早変わり。
身体を持ち上げて移乗しなくても、横からの移乗が簡単にできます。
走行タイプ
自走
機能
背折、跳ね上げアーム、スイングアウト
材質(フレーム)
アルミ
材質
アルミ
質量(kg)
20.5
色
#54
種類
自走・介助兼用
規格
背折れ
耐荷重(kg)
100
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
(折りたたみ)385×750×780
松吉医科器械コード
24-3068-00