ミキ
ミキの 車イス
ミキの 本体 車イス
自動ブレーキ付車いすとまっティー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
68986383
品番
MBY-41BSW
参考基準価格(税別)
¥140,000
販売価格(税込)
¥129,800
販売価格(税別)
非課税商品
¥
129,800
バスケットに入れる
足こぎしやすいスイングアウト式脚部仕様の低床タイプ。
立ち上がると自動でノンバックブレーキが作動し、転倒事故を未然に防ぎます。
専用クッションを標準装備(クッション含む前座高415mm)。
走行タイプ
自走
機能
背折
材質(フレーム)
アルミ
材質
アルミ
質量(kg)
17.7
色
パープル
種類
自走・介助兼用
規格
背折れ
耐荷重(kg)
100
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
(折りたたみ)380×730×690
前座高(mm)
415(クッション含む)
松吉医科器械コード
24-4856-00