※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

MBY-41BSW 自動ブレーキ付車いすとまっティー ミキ 68986408 MBY-41BSW 自動ブレーキ付車いすとまっティー ミキ 68986408

自動ブレーキ付車いすとまっティー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 68986408 品番 MBY-41BSW
参考基準価格(税別)¥140,000 販売価格(税込) ¥129,800
販売価格(税別) 非課税商品
129,800

足こぎしやすいスイングアウト式脚部仕様の低床タイプ。
立ち上がると自動でノンバックブレーキが作動し、転倒事故を未然に防ぎます。
専用クッションを標準装備(クッション含む前座高415mm)。

走行タイプ自走 機能背折 材質(フレーム)アルミ 材質アルミ 質量(kg)17.7 イエロー 種類自走・介助兼用 規格背折れ 耐荷重(kg)100 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(折りたたみ)380×730×690 松吉医科器械コード24-4856-00

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

車いすの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wheelchair/
2023-03-23

「車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする