超軽量車いす(アルミ)KALUα

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68988684 品番NA-L8A-C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥149,000
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

車への積み込みもしやすい超軽量車いす。
JISマーク対象機種。

走行タイプ自走 機能折りたたみ対応座クッション、背折、軽量 材質(フレーム)アルミ 質量(kg)9.7 ライトブルー 規格自走用 寸法(mm)400 種類自走・介助兼用 耐荷重(kg)100 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(折りたたみ)280×960×690 タイヤタイプエアー 松吉医科器械コード24-4868-00

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

車いすの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wheelchair/
2023-03-23

「車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする