曜日別特売
6/21より値下げ!現場を応援
P3E 35X6.0 タフスリング 田村総業 68988738

タフスリング

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
スリング幅(mm)35
長さ(m)6.0
最大使用荷重(t)1.25
内容量1個注文コード68988738品番P3E 35X6.0
参考基準価格(税別)¥12,700販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)値下げ
7,598

一般屋内外での作業に適しています。
紫外線や吸水による劣化が少なく低伸度で耐摩耗性に優れています。記載数値は合成繊維を縫製加工したもので多少誤差があります。アイ部の幅(d)、厚さ(t)、本体部の厚さ(T)は、製品特性に影響がないため参考値です。

仕様●アイ 長さ(A)(mm):250●アイ 幅(d)(mm):105●アイ 厚さ(t)(mm):11●縫製部 長さ(l)(mm):200●最短寸法の質量(kg):0.30●1.0m増の質量(kg):0.23種別両端アイ形材質ポリエステル長さ(m)6.0最大使用荷重(t)1.25スリング幅(mm)35アズワン品番65-9597-16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする