omron(オムロン)
omron(オムロン)の 圧力・流量測定
omron(オムロン)の 液面計/レベル計
omron(オムロン)の フロートなしスイッチ
フロートなしスイッチ 61F-LS-CPシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68990104
品番
61F-LS-CP11-NRA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,850
コンパクトで省スペース設計が可能。4km配線可能な機種が増加。形61F-GP-Nシリーズの互換機種で、メンテナンス時の置き換えが簡単に。ディップスイッチで応答速度と動作感度の切替が可能に。
仕様
●制御用途:自動給・排水●構造:コンパクト・プラグインタイプ●ピン数:11ピン●機能:一般用●出力:リレー●電源電圧:ADC24V100-240V
アズワン品番
65-9644-94