※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TAIYO
TAIYOの エアシリンダ
TAIYOの コンパクトエアシリンダ
空気圧シリンダ 10S-1SD
(1件のレビュー)
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シリンダー径(Φmm)
32
シリンダストローク(mm)
100
注文コード
68991982
品番
10S-1SD32N100T
参考基準価格(税別)
¥23,350
販売価格(税込)
¥22,990
販売価格(税別)
¥
20,900
バスケットに入れる
この商品は
シリンダー径・シリンダストローク
など
298
種類から選べます
他の種類を見る
シリンダー径(Φmm)
32
シリンダストローク(mm)
100
作動方式
複動・片ロッド形
取付支持形式
SD(基本形)
内径(Φmm)
32
クッション
あり
シリーズ
10S-1
ロッド先端ねじ
おねじ