※サンプル画像
中部ビニール工業
中部ビニール工業の 散水・かん水資材
中部ビニール工業の スプリンクラー
中部ビニール工業の 配管部材・パイプ用継手
ポリエチレンパイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
68995468
品番
212560
参考基準価格(税別)
¥14,344
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
ポリエチレンパイプ(PE管)潅水や散水の配管に使用できます。
用途
潅水用・散水用・排水用・農業用・園芸用・送水用
材質
ポリエチレンPE
色
黒
長さ(m)
60
使用温度範囲(℃)
−10〜60
耐圧(MPa)
0.5
外径(mm)
25
内径(mm)
21
注意
※サイズ間違いにご注意ください