C-TBR5000 鉄製貼付式ロールウェイト 東豊工業 68998737

C-TBR5000 鉄製貼付式ロールウェイト 東豊工業 68998737
C-TBR5000 鉄製貼付式ロールウェイト 東豊工業 68998737
C-TBR5000 鉄製貼付式ロールウェイト 東豊工業 68998737

鉄製貼付式ロールウェイト

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(5g×1000個)注文コード68998737品番C-TBR5000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

国内の多くの自動車純正品を供給しており、厳しい品質管理のもと品質・性能は折り紙付き。

材質タイプ5g刻みセット内容5g×1000pcs厚さ(mm)3.8幅(mm)11長さ(mm)21.5シルバー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68998737
2026-01-07
用途: ホイールバランス
自動車・二輪車・自転車関連業

ホイールに貼り付ける際もう少し接着力があるともっといいです!

対象商品 : 68998737
2019-09-11
用途: バランス調整
有限会社瀬谷モータース

以前の在庫が減ってきたので、早めに補充して購入したが、今年の夏が暑かったせいでしょうか?おそらく両面テープが他のテープとくっつき取り出せ無くなり使えませんでした。この商品は、保管が難しいのか?今後は購入しません。購入検討の方は、注意が必要!

対象商品 : 68998737
2019-03-10
用途: ホイールバランス
電気・ガス・熱供給・水道業

使いやすくて助かりました。
また購入したいと思います

1が参考にしています
対象商品 : 68998737
2018-01-27
用途: タイヤ交換
オフィスゼロ

使い勝手が良かったです。次回も購入したいと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ・ホイール付属部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする