RJC6A-4P-F 100m ライトB Cat6ALANケーブル カナレ電気 68998916

RJC6A-4P-F 100m ライトB Cat6ALANケーブル カナレ電気 68998916
RJC6A-4P-F 100m ライトB Cat6ALANケーブル カナレ電気 68998916

Cat6ALANケーブル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1巻(100m)
ライトブルー
内容量1巻(100m)注文コード68998916品番RJC6A-4P-F 100m ライトB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

ANSI/TIA-568.2-D カテゴリ6A、カテゴリ6、カテゴリ5e の規格に適合するツイスト ペアケーブルです。
アルミラップシールド付きのカテゴリ6AF/UTPケーブルです。
10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TX、10GBASE-Tに対応しています。
一括シールド構造により、耐ノイズ特性に優れています。
PoE規格に対応しています。(PoE、PoE+、PoE++)
クロストークを抑制する、十字介在(セパレータ)を内蔵しています。
レングスマーク入りです。(1m間隔)
EMタイプはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したエコケーブルです。
RJC6A-4P-FはHDBaseTに対応しています。

質量(kg)5.2(100mあたり)ライトブルー長さ(m)100構造F/UTP導体断面積(mm2)0.23(AWG:24)外径(mm)7.5導体構成(本/mm)1/0.54A絶縁体外径(mm)1導体抵抗【心線】9.4Ω/100m特性インピーダンス(Ω)100挿入損失(dB)19.1/100m(100MHz)、45.3/100m(500MHz)ペア数4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする