HDMI変換ケーブル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(0.3m) 注文コード 69001217 品番 HDM003E-FM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

「ハイスピードHDMI延長ケーブル」です。
HDMIイーサネットチャネル(HEC)に対応。
接触抵抗が少なく経年変化にも強い、金メッキプラグを採用しました。
<対応信号>10.2Gbps,4K30p,ARC

形状HDMI(オス)-HDMI(メス) 長さ(m)0.3 ケーブル外径(Φmm)5.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする