RJC5E-4P-WJ 100m LANケーブル カナレ電気 69002556

RJC5E-4P-WJ 100m LANケーブル カナレ電気 69002556
RJC5E-4P-WJ 100m LANケーブル カナレ電気 69002556

LANケーブル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1巻(100m)
内容量1巻(100m)注文コード69002556品番RJC5E-4P-WJ 100m
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

敷設と撤去を繰り返す移動用途に最適なLANケーブルです。
スムーズなケーブルさばきが可能です。
PoE規格に対応しています。
移動用のカテゴリ5eケーブルです。10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-Tに対応しています。
伝送可能距離は50mです。
より線構造の導体を採用し、やわらかさを追究しました。
高密度の銅編組一括シールド付きです。一般的なアルミラップシールドに比べてやわらかく、耐久性にも優れています。
PoE規格に対応しています。(PoE、PoE+、PoE++)

質量(kg)5.4(100mあたり)長さ(m)100構造U/UTP外径(Φmm)【ユニット】1.8導体断面積(mm2)0.22(AWG:24)外径(mm)7.4導体構成(本/mm)1/0.53A導体抵抗【心線】8.8Ω/100m特性インピーダンス(Ω)100挿入損失(dB)22/100m(100MHz)ペア数4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする