NC6-005A 0.5m 黒 LAN接続ケーブル カナレ電気 69002827

LAN接続ケーブル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本(0.5m)
内容量1本(0.5m)注文コード69002827品番NC6-005A 0.5m 黒
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

ラッチレバー(ボタン)のプラグを採用した固定配線用カテゴリ6A(Cat6A)・カテゴリ6(Cat6)・カテゴリ5(Cat5e)ケーブルです。
10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TXに対応しています。
クロストーク抑制のため、ケーブルに十字介在(セパレータ)を内蔵しています。
プラグのラッチレバーは、折れにくいアーチ型です。
PoE規格に対応しています。(PoE、PoE+、PoE++)

長さ(m)0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする