NC6-45A 45m ライトブルー LAN接続ケーブル カナレ電気 69003265

LAN接続ケーブル

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量1本(45m)
ライトブルー
内容量1本(45m)注文コード69003265品番NC6-45A 45m ライトブルー
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398

ラッチレバー(ボタン)のプラグを採用した固定配線用カテゴリ6A(Cat6A)・カテゴリ6(Cat6)・カテゴリ5(Cat5e)ケーブルです。
10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TXに対応しています。
クロストーク抑制のため、ケーブルに十字介在(セパレータ)を内蔵しています。
プラグのラッチレバーは、折れにくいアーチ型です。
PoE規格に対応しています。(PoE、PoE+、PoE++)

ライトブルー長さ(m)45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする