曜日別特売
A2C3 100m RS422ケーブル カナレ電気 69003631

A2C3 100m RS422ケーブル カナレ電気 69003631
A2C3 100m RS422ケーブル カナレ電気 69003631

RS422ケーブル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1巻(100m)
内容量1巻(100m)注文コード69003631品番A2C3 100m
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥67,078
販売価格(税別)
60,980

RS422規格の短距離用ケーブルです。
デジタル信号用ユニットの絶縁体には電子架橋発泡ポリエチレンを採用しています。

仕様【使用ユニット】A/デジタル回線 2心シールド ×2、C/制御線 0.2mm2×3質量(kg)5.5(100mあたり)長さ(m)100外径(Φmm)【ユニット】A/2.5、C/1.24導体断面積(mm2)A/0.09 (AWG:28)、C/0.22(AWG:24)色(絶縁体)外径(mm)6.5導体構成(本/mm)A/7/0.127TA、C/11/0.16TA導体抵抗A:25.3Ω/100m、C:9.0Ω/100m特性インピーダンス(Ω)A/110、C/-シールド編組密度(%)A:90以上(横巻)、C:-【一括】A/-、C/-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする