5VDS10A-J1.5C VGA変換ケーブル カナレ電気 69004577

5VDS10A-J1.5C VGA変換ケーブル カナレ電気 69004577
5VDS10A-J1.5C VGA変換ケーブル カナレ電気 69004577

VGA変換ケーブル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本(10m)
内容量1本(10m)注文コード69004577品番5VDS10A-J1.5C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

※VESA-DDC非対応です。
高密度Dsub15Pを利用したVGAケーブルです。
パソコンとプロジェクター、ディスプレイなどとの接続に使用します。
Dsubコネクタには、9番ピンの無いタイプを使用しています。
接続する機器の距離が離れている場合は、BNC(メス)タイプかVGAセパレートボックスを使って接続します。

形状高密度Dsub15P(オス)-BNC(メス)長さ(m)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする