哺乳プラバケツセット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69015935 品番C20A-0308
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

哺乳時に子牛の吸引反射を満足させます!!!哺乳プラバケツはポリエチレン製です。着脱簡単な乳首は固定バルブで確実に固定できます。脂肪分が付きづらいので、洗浄もお手入れも簡単です。8Lの容量でバケツ内に目盛が付いています。ハンガーブラケットも付属しています。

付属品乳首、バルブ(シール付)、バルブシール、ハンガーブラケット(各1個) 材質PE(ポリエチレン) 質量(g)648 容量(L)8(目盛付) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約290×231×271 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約261×224×258

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,100 / 税込 ¥1,210
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「酪農・畜産資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする