ELPA
ELPAの 電球
ELPAの LED電球
ELPAの 一般電球タイプLED電球
LED電球A形 広配光
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
光色
電球色相当
定格消費電力(W)
4.6
注文コード
69020449
品番
LDA5L-G-G5102-2P【ワケあり】
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,146
販売価格(税別)
¥
1,042
バスケットに入れる
この商品は
光色・定格消費電力
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
白熱電球に近いサイズなので、様々な器具への取り換えが可能ですワイドに明るい広配光設計です。密閉型器具対応省エネ法2027年度目標基準達成
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
電源
100V 50/60Hz共用
口金
E26
全長(mm)
102
質量(g)
40
定格消費電力(W)
4.6
定格入力電流(mA)
80
寿命
40000時間
全光束(Lm)
485
エネルギー消費効率(Lm/W)
105.4
光色
電球色相当
外径(Φmm)
55
入数
2個
定格電圧(V)
100
電球の種類
LED
用途
屋内用
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
アズワン品番
64-4373-50