※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CC-Link IEフィールドネットワークBasicリモートI/Oユニット

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種類出力ユニット 電源電圧:DC24V、電流:85mA 注文コード69020738 品番NZ2MFB1-32T【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥55,500 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別) アウトレット
¥32,98026,980
この商品は種類・電源など15種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 種類出力ユニット 電源電圧:DC24V、電流:85mA 定格入力電圧(V)- 出力電流(A)0.5/1点 出力点数32点 入力点数- 応答時間OFF→ON:0.5ms以下、ON→OFF:1.5ms以下 定格負荷電圧(V)DC12V〜24 端子台ネジ端子台 入力形式- 出力形式トランジスタ:シンクタイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする