豊稔企販
豊稔企販の テント倉庫
豊稔企販の テント道具
大鳶
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
69023337
品番
HT-3686
参考基準価格(税別)
¥32,800
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
材木を動かすときに使用します。
用途
木材などの移動。
寸法(mm)
柄:1350
質量(g)
1420
内径(Φmm)
ヒツ:42
刃長(mm)
145
材質(刃)
高炭素刃物鋼
注意
※鋭利な刃物です。十分注意して取り扱ってください。
※ご使用前は刃のグラつき等、損傷がないか確認してからご使用してください。
※ご使用後は汚れ・水分を取り、刃物用油で拭いて、安全な所に保管してください。