豊稔企販
豊稔企販の テント倉庫
豊稔企販の テント道具
消防鳶
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
69023346
品番
HT-3678
参考基準価格(税別)
¥27,500
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
火事の現場で建物などの取り壊しに使う道具です。
用途
木材などの移動。
寸法(mm)
柄:1350
質量(g)
1070
刃長(mm)
115
材質(刃)
高炭素刃物鋼
注意
※鋭利な刃物です。十分注意して取り扱ってください。
※ご使用前は刃のグラつき等、損傷がないか確認してからご使用してください。
※ご使用後は汚れ・水分を取り、刃物用油で拭いて、安全な所に保管してください。