MISM
MISMの 使いきり手袋
MISMの ポリエチレン ディスポ手袋
子ども用ポリエチレン手袋
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(30枚)
注文コード
69029086
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
園や学校、おうちでのお手伝いに
枚数
30
幅(cm)
21
全長(cm)
26
中指長(cm)
7.2
手の平幅(cm)
11.5
素材
ポリエチレン