MISM
MISMの 使いきり手袋
MISMの ポリエチレン ディスポ手袋
クリーンポリエチレン手袋 ロング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(50枚)
注文コード
69029278
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
60cmのロングタイプ。腕全体をカバーできるので、濡れや汚れから腕の衣服を守ります
用途
フリーサイズ
枚数
50
幅(cm)
25.3
全長(cm)
60
手の平幅(cm)
9.3
素材
ポリエチレン、輪ゴム:天然ゴム