SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ISOシリンダ
C55-Z Series ISO規格(21287)準拠 薄形シリンダ 複動・片ロッド
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69035018
品番
CD55B20-5DCMZ-M9BVLS
参考基準価格(税別)
¥9,200
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
作動方式
複動形
チューブ内径(Φmm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
磁石内蔵有無
磁石内蔵
取付支持金具
通し穴・両面タップ共通(標準)
シリンダストローク(mm)
5
ロッド先端ねじ
ロッド先端おねじ
オートスイッチ種類
無接点オートスイッチ、グロメット、ランプ付, 2線式, 縦取出, リード線3m, 適用電圧:DC24V(DC10〜28V)
材質(クッション)
ラバークッション
オートスイッチ追記号
1ヶ付