折りたたみペットケージ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69035061 品番 8005
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

移動に便利な折り畳み式ペットケージです。
お留守番・しつけに最適です。
折り畳み式で取っ手もあるので女性ひとりでも持ち運ぶ事ができ、車での移動などもスムーズ!!
サークルと違い天板がついているので、ペットが飛び出すこともなく安心。
どこでもらくらく設置!

材質スチール、PP 質量(kg)13.6 サイズXXL 対応【犬種】大型犬 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)収納時:70×107×11 寸法(縦×横×高さH)(cm)使用時:70×107×78
注意
※ご使用前に取扱説明書を最後までお読みになり、 ご理解されたうえで正しくお使いください。
※サイズ、重量は自社計測によるものです。若干の誤差はご了承ください。
※参考サイズはあくまでも目安です。ご了承ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥8,500 / 税込 ¥9,350
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハウス/ケージ/サークル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする