プラスチックペットケージ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69035131 品番 XDB-455L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

洗える、錆びない、うるさくない!人にもペットにも優しいプラペットケージです。
軽量で丈夫なプラスチック製なので、汚れたら丸ごと水洗いOK!錆びる心配がないので気軽にお手入れができます。
金属製のケージに比べて音が響きにくいのもおすすめポイント。
内側からは開けられないドアロック付きで安心。ストッパーも付いているので、ドアを開けたままにする事もできます。
天井にもドアが付いているのでお掃除もラクラク。
移動に便利なキャスターはスライドして着脱可能です。

材質ABS 質量(kg)11 サイズL 耐荷重(kg)40 対応中型犬 寸法(縦×横×高さH)(cm)96.5×66×73.5(キャスター含む)
注意
※ご使用前に取扱説明書を最後までお読みになり、 ご理解されたうえで正しくお使いください。
※サイズ、重量は自社計測によるものです。若干の誤差はご了承ください。
※参考サイズはあくまでも目安です。ご了承ください。 ※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥12,000 / 税込 ¥13,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハウス/ケージ/サークル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする