大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
(+ー)皿小ねじ(鉄/三価ホワイト)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(2200本)
注文コード
69037867
品番
3X10
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
長さ(mm)
10
材質
鉄(または標準)
表面処理
三価ホワイト
頭部形状
皿
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。