大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 端子ねじ
端子ねじ(+ー)ナベ SH形(鉄/三価ホワイト)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(900本)
注文コード
69039005
品番
4X10(6)
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
10
材質
鉄(または標準)
表面処理
三価ホワイト
ねじピッチ(mm)
0.7
十字穴番号
2
寸法H(mm)
1.8
寸法a(mm)
1.6
寸法t(mm)
1.2
寸法D(mm)
11
頭部形状
ナベ
寸法b(mm)
1.6
寸法K(mm)
2.6
寸法m(mm)
4.2
寸法n(mm)
1
寸法t1(mm)
1.4
外径d(Φmm)
(最大)6.9
寸法dk(Φmm)
7
角座番号
6
角座寸法(mm)
11.0×1.2
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。