大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
(+)パーチビス(皿小頭D=6(鉄/三価ホワイト)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(1200本)
注文コード
69041385
品番
4X20
販売価格(税込)
¥6,708
販売価格(税別)
¥
6,098
バスケットに入れる
長さ(mm)
20
材質
鉄(または標準)
表面処理
三価ホワイト
頭部形状
皿
ねじの呼び
M4
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。