PROMOTE(プロモート)
PROMOTE(プロモート)の ヘッドライト
PROMOTE(プロモート)の ヘッドライト本体
10W LEDヘッドライト
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
69052637
品番
HL-10W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
400Lmのハイパワー!
電球の種類
LED
用途
アウトドア、災害時、暗い所での作業に。
仕様
SMD LEDチップ使用
質量(g)
210(電池含まず)
本体寸法(mm)
85×68×77
使用電池
単3×4本(テスト電池付)
電源タイプ
電池式
明るさ(Lm)
(最大)400