※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
 
商品レビューを投稿する
内容量1個
シリンダストローク(mm)20
スイッチPD12L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC2.5〜40mA、AC2.5〜20mA・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・3m)
注文コード69054334
品番10S-6RCB50N20-GB2
 
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
 
この商品はシリンダストローク・スイッチなど510種類から選べます
他の種類を見る