オリジナル走行充電器12V用 充電容量90A!効率的にサブバッテリーを充電! リン酸鉄リチウムイオンバッテリー(メーカーBLPシリーズ)の充電に最適! 様々なサブバッテリーに対応 …8種類のバッテリーに最適な充電電圧を設定可能! ・DC12V電源専用 ・業務用走行充電器 ・リン酸鉄リチウムイオンバッテリーの充電に ・出力90A ・LED表示ランプ付き ・6種類の保護回路内蔵 ・ダブル冷却ファン ・DIPスイッチの切替により様々なバッテリーの充電が可能 ・Bluetooth機能 ・専用モニターMT-2と接続することでサブバッテリーの状態(電圧・電流)をモニタリング可能 ・専用アプリモジュールBT-10と接続することでサブバッテリーの状態(電圧・電流)をスマホでモニタリング可能 ・1年保証 ・2026年モデル・8種類のバッテリーへ充電可