- 水性ニス PREMIUM アサヒペン 69056815

- 水性ニス PREMIUM アサヒペン 69056815
- 水性ニス PREMIUM アサヒペン 69056815
- 水性ニス PREMIUM アサヒペン 69056815

水性ニス PREMIUM

商品レビューを投稿する
翌々日出荷地域運賃翌々日出荷とは
内容量1個(300mL)
透明(クリヤ)
内容量1個(300mL)注文コード69056815品番-
参考基準価格(税別)¥2,980販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

着色とニス塗りが同時にでき、木目を生かした美しい仕上がり。
屋内外兼用で、耐候性と防カビ性に優れ、木材を長期間保護。ツヤ消し色は、落ち着いたツヤ消しに仕上がります。
UVA(紫外線吸収剤)配合。
HALS(紫外線劣化防止剤)配合。
抗菌剤配合、F☆☆☆☆取得。

用途用途:木工品、工作・ホビー用品、木製品などの屋内外の木部※絶えず水がかかったり水につかるところや、いつも湿っているところ、テーブルの天面・座面、床面には適しません。仕様屋内外用成分合成樹脂(アクリル)、UVA(紫外線吸収剤)、HALS(紫外線劣化防止剤)、防カビ剤、抗菌剤、水。使用方法【うすめ方】塗りにくいときは水(5%以内)でうすめて下さい透明(クリヤ)塗り面積(m2)【2回塗り】2.3~4.2(タタミ1.4~2.5枚)仕上【塗膜】透明(木目を生かす)標準重ね塗り回数(回)2使用後の手入方法使用した用具はニスが乾かないうちに、水か湯で洗って下さい危険物の類別非危険物光沢ツヤありRoHS指令(10物質対応)対応塗り重ね可能時間(時間)夏期/2以上、冬期/6以上乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間
注意
※表示の用途以外には使用しないで下さい。
※食器など、口や食品に直接触れるものには塗らないで下さい。
※ピアノ、美術工芸品、高級家具(桐の家具など)には塗らないで下さい。
※油加工(ロウ仕上げやワックス)、UV塗装、セラミック塗装、化粧合板などの密着の悪い素材、湿っている素材、ひどく汚れている素材などには塗らないで下さい。
※体調の悪いとき、アレルギー・化学物質に敏感な人は使用しないで下さい。
※目に入ったり、皮膚に付着しないよう、また誤飲しないよう注意して取扱って下さい。皮膚に付着したまま放置すると炎症を起こすことがあります。必ず保護手袋を着用して下さい。
※あらかじめ目立たない部分、または同種の木材で試し塗りをして、色・乾燥性・下地への影響・密着性などを確かめてから塗って下さい。
※塗装中・乾燥中ともよく換気し、その後もニスの臭いがなくなるまでは、ときどき換気をして下さい。
※ニスがついても支障がない服装で作業して下さい。
※塗るときおよび塗ったニスが乾くまでの間も、5℃以下にならないような時間に塗って下さい。
※乾燥が遅くなったり、泡が残ったりしますので、一度に厚く塗らないで下さい。
※塗装はニス用の化繊ハケが適しています。獣毛が混ざったハケを使用するとハケが固まる場合があります。また、ローラー、コテバケでの塗装は泡立ちますので、避けて下さい。
※古い塗膜が残っており色むらが生じる場合には、古い塗膜を充分に取り除いて下さい。
※ヤニのある箇所は、ラッカーうすめ液でヤニを充分に拭き取って下さい。また、ヤニやアクの多い下地に塗装した場合、乾燥が著しく遅くなることや乾かないことがあります。
※塗り面積・乾燥時間は、素材・塗り方・気象条件などにより異なります。
※容器はニスを使い切ってから捨てて下さい。
※やむをえずニスを捨てるときは、アサヒペン水性・油性兼用塗料固化剤で固化するか、新聞紙などに塗り広げ、乾かしてから一般ゴミとして処分して下さい。
※容器を落下させると、中身が漏れることがありますので取扱いに注意して下さい。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする