曜日別特売
JNB-12 つぶれたネジ抜きビット JNBシリーズ マーベル 69060007

JNB-12 つぶれたネジ抜きビット JNBシリーズ マーベル 69060007
JNB-12 つぶれたネジ抜きビット JNBシリーズ マーベル 69060007

つぶれたネジ抜きビット JNBシリーズ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個注文コード69060007品番JNB-12
参考基準価格(税別)¥2,890販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

なめたネジの取り外しに!
電動ドライバーを使ってなめたネジを外す!
なめたプラス穴のネジを簡単に取り外し可能
付属のステンレス加工用オイルでステンレスネジを外すことが可能
先端ドリル・ネジ部交換可能(No.3用はネジ部一体型)

仕様●サイズ:【M2.5~3】全長62×幅6.35mm 【M3.5~5】全長65×幅6.35mm●質量:【M2.5~3】12.6g 【M3.5~5】12.7g●素材:【本体ビット|ネジ部品】特殊合金鋼 【ドリル部品】HSS(ハイス)アズワン品番67-0418-45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする