OAK-1 LUXONIS-OAK-1シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69060025 品番 LUXONIS-OAK-1
参考基準価格(税別)¥39,900 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

12Mピクセルのカメラと2.1GbpsのMIPIインターフェースを搭載したAIカメラ。4兆OPS(operations-per-second)のニューラルネットワーク演算が可能なAIカメラです。12Mピクセルのカメラモジュールは、2.1GbpsのMIPIインターフェースを介してMyriadXと直接通信します。Myriad Xはカメラモジュールからのデータを取り込み、ニューラル推論を実行して、その結果をUSB経由で返します。一般的なオブジェクト検出では、2.1Gbpsのビデオストリームではなく24kbpsのストリームで画像が処理されます。87,500のデータを削減できるため、比較的低速なホストCPUでも負荷をかけることなく実行できます。オブジェクトトラッキング。Apriltags。リアルタイムバックグラウンド演算により動きの予測が可能。12Mピクセル JPEGエンコーディング(静止画)。H.264/H.265エンコーディング(4Kビデオ3.125MB/秒、Raspberry Pi Zeroでは4K/30fpsで録画可能)。魚眼レンズに対応。オブジェクト検知、画像認識、セマンティックセグメンテーション。対象のトラッキングが可能。MJPGエンコーディング。3Dでオブジェクトのトラッキングが可能。ロスレスズーム。

仕様●カメラ●最大フレームレート:60fps●最大フレームレート(4K):30fps●解像度:12MP(4056×3040px)●モデル:IMX378●FOV:81 DFOV° 68.8 HFOV°●F値:2.0●レンズサイズ:1/2.3インチ●オートフォーカス:8cm〜∞●Myriad Xイメージプロセスユニット●処理速度:4兆ops/秒●ベクター処理:16shaves●メモリ帯域:450GB/秒●ビジョンアクセレレータ:20+●ニューラルコンピュートエンジン(1.4 tops):×2●【セット内容】●OAK-1モジュール(アルミシェル付き)×1●USB3.0 Type-A - Type-Cケーブル(1m)×1●説明書 ×1DepthAI資料●DepthAIフォーラム●コミュニティ●Python GitHub●C++ API GitHub●ハードウェアGitHub●モデル概要 アズワン品番67-0419-04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする