OAK-1 LUXONIS-OAK-1シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69060034 品番 LUXONIS-OAK-1-POE
参考基準価格(税別)¥79,900 販売価格(税込) ¥86,878
販売価格(税別)
78,980

12Mピクセルのローリングシャッター搭載AIカメラ。12Mピクセルのローリングシャッターを搭載したオートフォーカスカメラ1基とPoE(802.3af、ギガビットイーサネットデータ)インターフェースを搭載したAIカメラです。DepthAIプラットフォームにより、Depth(奥行き)検知、オブジェクト検出(ニューラル推論)、オブジェクトトラッキングをPython APIを使用して実現できます。PoEスイッチ、PoEインジェクタはセットに含まれていません。使用するには別途用意していただく必要があります。使用可能なPoEスイッチについては、こちらをご覧ください。処理能力:4TOPS(AIの場合は1.4TOPS)。PoE(IEEE802.3af)による電源供給に対応。16GB内蔵ストレージ(eMMC)。1Gbpsイーサネット。エンコーディング:H.264、H.265、MJPEG-4K/30FPS、1080P/60FPS。コンピュータビジョン:ワープ/デワープ、サイズ変更、トリミング、エッジ検出、機能追跡。IP67耐水。

仕様●メインカメラ●イメージセンサ:IMX378●最大フレームレート:60fps●H.265フレームレート:30fps●解像度:12Mピクセル(4056×3040ピクセル)●FOV:81DFOV°-68.8HFOV°●レンズサイズ:1/2.3インチ●焦点距離:8cm〜∞●F値:2.0●ステレオカメラ●シャッター:同期性グローバルシャッター●イメージセンサ:OV9282●最大フレームレート:120fps●ピクセルサイズ:3×3um●解像度:1280×800ピクセル●FOV:81DFOV°-71.8HFOV°●レンズサイズ:1/2.3インチ●焦点距離:19.6cm〜∞●F値:2.2●【資料】●DepthAI資料●Python GitHub●C++ API GitHub●ハードウェア資料 アズワン品番67-0419-05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする