ヨツギ
ヨツギの 腰袋/工具差し/携帯ケース
ヨツギの 携帯・小物ケース
オーバーグローブ YS-103-35シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
69064828
品番
YS-103-35-01
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
合成皮革を使用している為、突き刺しなどに対して優れた機械的強度を有します。
低圧発砲手袋の保護で使用。
低圧発泡手袋の保護で使用します。低圧発泡手袋の保護に。
仕様
●サイズ:小●全長(cm):21.5●厚さ(mm):0.8●適合手袋:低圧発泡手袋FX、低圧発泡手袋●非耐電性(このカバーに耐電性はなく、電気を通します。)●材質/仕上:人工皮革●ポリエステル●原産国:日本●コード番号:365-6815
アズワン品番
67-2332-93