大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
(+)皿小ねじ(全ねじ(SUS316L/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100本)
ねじの呼び
M10
注文コード
69066698
品番
10X25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・内容量
が
18
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M10
長さ(mm)
25
穴の形状
十字穴
ねじピッチ(mm)
1.5
十字穴番号
4
材質
SUS316L
表面処理
生地(または標準)
寸法C(mm)
約0.7
頭部形状
皿
寸法K(mm)
5.7
寸法m(mm)
1
寸法dk(Φmm)
20
十字穴深さ(mm)
(最大)5.95/(最小)5.15
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69066698
10X25
69130705
10X25
(+)皿小ねじ(全ねじ(SUS316L/生地)
大阪魂
1パック(3本)
¥
669
税込
¥
736
注文コードが変更になりました