曜日別特売
VP517KY-5YO1-B VP517/717 - 残圧抜き3ポート電磁弁/モジュラ接続タイプ SMC 69068799

VP517/717 - 残圧抜き3ポート電磁弁/モジュラ接続タイプ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個電圧(V)(5) DC24リード線取出方法(YO) DIN (EN175301-803(C)),コネクタなしシリーズ(5) VP500注文コード69068799品番VP517KY-5YO1-B
参考基準価格(税別)¥11,110販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
仕様圧力仕様:(K) 高圧タイプ(1.0MPa)、リード線取出し方法:(YO) DIN (EN175301-803(C)),コネクタなし電圧(V)(5) DC24シリーズ(5) VP500ブラケット(B) ブラケット付ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし流れ方向(-) 左 → 右マニュアル(-) ノンロックポート数3リード線取出方法(YO) DIN (EN175301-803(C)),コネクタなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする