曜日別特売
VP517KY-5YZA1 VP517/717 - 残圧抜き3ポート電磁弁/モジュラ接続タイプ SMC 69068853

VP517/717 - 残圧抜き3ポート電磁弁/モジュラ接続タイプ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個電圧(V)(5) DC24リード線取出方法(Y) DIN (EN175301-803(C)),コネクタ付シリーズ(5) VP500注文コード69068853品番VP517KY-5YZA1
参考基準価格(税別)¥11,280販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
仕様圧力仕様:(K) 高圧タイプ(1.0MPa)、リード線取出し方法:(Y) DIN (EN175301-803(C)),コネクタ付電圧(V)(5) DC24シリーズ(5) VP500ブラケット(-) ブラケットなしランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付流れ方向(-) 左 → 右マニュアル(A) ノンロックプッシュ式 (手操作形)ポート数3リード線取出方法(Y) DIN (EN175301-803(C)),コネクタ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする