レイクス21
レイクス21の グルーミング用品
レイクス21の 爪切り
レイクス21の 爪ケア用品
手足ケアセット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
69069859
品番
-
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
爪切りでは処理しづらい部位に適しており、角質削りにも便利です。
デラックスはハイパワーで、頑固な爪や角質処理に適しています。
仕様
●サイズ:160×40×30mm●電源:AC100〜240V 50/60Hz●重量:約78g●付属品:アタッチメント5種(サファイアディスク、サファイアコーン、シリンダーサファイアカッター、ロングサファイアカッター、フェルトコーン)、ポーチ、ACアダプター、変換ソケット、ACアダプターケース●※本体サイズ・本体重量はアタッチメントを含んでいません。
アズワン品番
8-8135-02
注意
※本体サイズ・本体重量はアタッチメントを含んでいません。