[D-Sub 15ピン] 切替器

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69070489 品番EA940P-110
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,150
販売価格(税別)
16,500

パソコン4台のディスプレイ信号/ミニD-sub(HD)15pinを切り替えて1台のディスプレイ、またはプロジェクターなどに表示することができます。
切替器内の信号ロスが限りなくゼロに近い電子式スイッチ方式です。
1920×1440ドット(リフレッシュレート85Hzまで)の高解像度に対応しています。
パソコンの電源OFF時には切替器の動作LEDも消灯する連動方式です。
1台のパソコンで4台のディスプレイを切替えることはできません。

仕様●サイズ(W×D×H)mm:128×75×45●重量(g):468●材質:スチール●対応解像度:最大1920×1440ドット(リフレッシュレート85Hzまで)●インターフェース:入力用/ミニD-sub(HD)15pinメス×4 出力用/ミニD-sub(HD)15pinメス×1●切替内容:4/1 ※逆は不可●切替方式:本体切替ボタン●コネクタ形状:ミニD-sub(HD)15pinメス●電源:ACアダプタ(DC9V/1A)●環境条件:動作時温度・湿度/5〜40℃・湿度80%以下(結露なきこと)保存時温度・湿度/0〜80℃・湿度80%以下(結露なきこと)●セット内容:ACアダプタ(DC9V/1A)、取扱説明書、保証書 アズワン品番65-9314-69

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする