曜日別特売
EA934BA-151 100x150mm/10ml FRP補修シート プラリシート エスコ 69074908

EA934BA-151 100x150mm/10ml FRP補修シート プラリシート エスコ 69074908
EA934BA-151 100x150mm/10ml FRP補修シート プラリシート エスコ 69074908
EA934BA-151 100x150mm/10ml FRP補修シート プラリシート エスコ 69074908
EA934BA-151 100x150mm/10ml FRP補修シート プラリシート エスコ 69074908
EA934BA-151 100x150mm/10ml FRP補修シート プラリシート エスコ 69074908

100x150mm/10ml FRP補修シート プラリシート

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1組注文コード69074908品番EA934BA-151
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,178
販売価格(税別)
1,980

シートに専用液をかけて貼り付けるだけ。
FRP製品の補修や補強に使用できます。

仕様●内容量:10mL●使用温度範囲:ー●色:樹脂/透明 ガラスクロス/白●硬化時間:5分(25℃)●耐熱温度:100℃●可使時間:約60分(25℃)●シートサイズ:100×150mm●対象材質:ABS樹脂、AS樹脂、アクリル樹脂、ポリスチレン、塩化ビニール樹脂、ポリカーボネート、ASA樹脂、AES樹脂、FRP、バルサ材、アルミ、石、コンクリート●使用不可:ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂、ナイロン、エンプラ系樹脂●第4類第一石油類(非水溶性)アズワン品番65-9312-97危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする