大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の その他小ねじ
HS平先ー細目(ステンレス/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
長さ(mm)
16
注文コード
69081924
品番
16X16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
長さ
が
22
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M16
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
長さ(mm)
16
ねじピッチ
1.5
寸法t(mm)
(1欄)6.4、(2欄)10
寸法S(mm)
8
表面処理
生地(または標準)
寸法e(mm)
9.15
先端形状
平先
寸法dp(mm)
12
穴の形状
六角穴
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷径
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69081924
16X16
69139132
16X16
HS平先ー細目(ステンレス/生地)
大阪魂
1パック(1個)
¥
999
税込
¥
1,099
注文コードが変更になりました