サンコーインダストリー
サンコーインダストリーの ねじ
サンコーインダストリーの 小ねじ
サンコーインダストリーの ナベ小ねじ
BC + Aナベ 4.5×35 70本入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(70本)
注文コード
69081996
品番
20-00-0000-0045-0350-10-70P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,030
A種のタッピングネジです。
仕様
●寸法(mm)d:M4.5●寸法(mm)L:35●ナベ頭●材質/仕上:鉄(または標準)●材質/仕上:表面処理:BC(黒クロメート)●簡易包装(袋又は箱)となります。●メーカー基準に基づく梱包形態となります。●原産国:日本●コード番号:361-2014
アズワン品番
67-1073-24